Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Violett, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C5982-E1920351-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E1920351-SH
EAN/GTIN:
     0074040004755
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Rollerball Sheaffer Pop Violett. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Violett. Sheaffer Standard Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer 8523
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Pop Violett
dokumentenecht:
Ja
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Rollerball
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
Mittel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
Farbe des Schaftes:
Violett
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Pop Violett
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.