Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün, Mittel, schwarz, Standard Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C5982-E1920251-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E1920251-SH
EAN/GTIN:
     0074040004724
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Rollerball Sheaffer Pop Limettengrün. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Limettengrün. Sheaffer Standard Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
Strichstärke:
Mittel
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
Limettengrün
Mine auswechselbar:
Ja
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer 8523
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Pop Limettengrün
Artikelbezeichnung:
Rollerball
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Pop Limettengrün
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.