Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C5982-E1906151-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E1906151-SH
EAN/GTIN:
     0074040553260
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Rollerball Sheaffer Legacy Mattschwarz in Geschenkbox. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer Rollerballmine (8523SH). Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Mattschwarz, Fischgrätmuster. in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer Rollerballmine (8523SH)
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Legacy Mattschwarz
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
Mittel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Mattschwarz, Fischgrätmuster
Artikelbezeichnung:
Rollerball
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Legacy Mattschwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,35*
€ 509,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,07*
€ 493,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,25*
€ 433,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,66*
€ 406,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.