Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm, in Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     C5982-83400-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     83400-SH
EAN/GTIN:
     0074040834000
Suchbegriffe:
Kalligrafiefüller
Kalligraphiefüller
Schönschreib Füller
Schönschreibfüller
Kalligrafie-Stift Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm. Ausführung der Spitze: Edelstahl. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Pink. Kappe umsteckbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Klassik. Kolbentankkonverter verwendbar. Strichstärke: 1,0 mm. Ausführung der Feder: Fein. in Blisterverpackung.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1,0 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Feder:
Fein
Produkt-Typbezeichnung:
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kalligrafie Füllfederhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffer Skrip Klassik
Farbe des Schaftes:
Pink
Produkttypbezeichnung:
Kalligrafie Füllfederhalter pink F 1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schönschreib füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.