| |
|
| Artikel-Nr.: C5982-73408-SH Herst.-Nr.: 73408-SH EAN/GTIN: 0074040734089 |
| |
|
| | |
| Kalligrafie Geschenkset Sheaffer Maxi. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: rot, gelb, dunkelrot. Kappe umsteckbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Klassik Tintenpatronen. Strichstärke: Fein, Medium und Breit. Ausführung der Feder: je 1 x Fein, Medium und Breit. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 2x grün, 2x violett, 2x rot, 2x orange, 2x gelb, 2x türkis, 2x blau-schwarz, 2x schwarz, 2x blau, 1x braun, 1x pink. Anzahl der Schreibgeräte: 3. 3 Füllhalter, 3 Federn und 14 Tintenpatronen in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | Fein, Medium und Breit | Anzahl der Schreibgeräte: | 3 | Produkt-Typbezeichnung: | Sheaffer Kalligraphie Set Maxi in Geschenkverpackung | Strichstärke: | Fein, Medium und Breit | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Tintenpatronen in sortierten Farben beigelegt | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Sheaffer Skrip Klassik | Farbe des Schaftes: | je 1 x rot, gelb und dunkelrot | Kappe umsteckbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Kalligraphie Set | Produkttypbezeichnung: | Sheaffer Kalligraphie Set Maxi in Geschenkverpackung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |