Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro-Entmanteler No. 16 Green Line | Nachhaltiges Abisolierwerkzeug I Multifunktions-Entmanteler I Arbeitsbereich Abisolieren 0,5 - 6,0 mm² I Entmanteln 8 - 13 mm Ø | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon
Weicon
Artikel-Nr.:
     C5948-55000016
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     55000016
EAN/GTIN:
     4024596089566
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Der Quadro-Entmanteler No. 16 ist ein neu entwickeltes Werkzeug für den professionellen Anwender in Industrie und Handwerk. Das 4-in-1-Werkzeug erfüllt mehrere Funktionen: Rundschnitt – Längsschnitt – Abisolieren – Schneiden. So können mehrere Werkzeuge durch ein einziges ersetzt werden. Das spart Geld und Platz im Werkzeugkoffer. Die optimal integrierte Kabelführung im Gehäuse sorgt für ein sicheres, präzises und komfortables Abmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8,0 - 13,0 mm. (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm). Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der ausgeprägte Griff bewirkt, dass der Quadro-Entmanteler No. 16 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Auch an schwerzugänglichen Stellen oder in Abzweig- und Verteilerdosen können Kabel mit dem Werkzeug bündig abgemantelt und abisoliert werden. Die Schnitttiefe muss nicht extra manuell reguliert werden. Alle gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 - 6 mm² können im integrierten Abisolierbereich bearbeitet werden. Das Universalwerkzeug besitzt eine versenkbare Hakenklinge, die in jeder Position fest arretierbar und leicht zu wechseln ist.
Weitere Informationen:
Zubehör:
52953040 Hakenlinge für No.16
Mehrwert:
wechselbare Hakenklinge mehrfach arretierbar
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Entmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel von 8 - 13 mm ø, Hakenklinge und Abisolierbereich sind integriert. Schneller und einfacher Längsschnitt durch optimierte Kabelführung im Gehäuse. Integrierter Abisolierbereich für alle flexiblen und massiven Leiter mit den Querschnitten 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,0 mm². Versenkbare Hakenklinge, in jeder Position fest arretierbar und leicht zu wechseln.
Beschreibung:
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Die Green Line umfasst verschiedene Kabelmesser, Abisolierzangen, Entmanteler sowie Multifunktions-Abisolierer. Die WEICON-Entmanteler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.
Einsatzbereich:
Abisolieren von Leitern 0,5 - 6,0 mm²
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
53.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Innenmesser:
fest eingesetzt, nicht wechselbar
Kabeltyp:
alle gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit PVC-Isolationen
Katalogtext:
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Der Quadro-Entmanteler No. 16 ist ein neu entwickeltes Werkzeug für den professionellen Anwender in Industrie und Handwerk. Das 4-in-1-Werkzeug erfüllt mehrere Funktionen: Rundschnitt \u2013 Längsschnitt \u2013 Abisolieren \u2013 Schneiden. So können mehrere Werkzeuge durch ein einziges ersetzt werden. Das spart Geld und Platz im Werkzeugkoffer. Die optimal integrierte Kabelführung im Gehäuse sorgt für ein sicheres, präzises und komfortables Abmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8,0 - 13,0 mm. (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm). Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der ausgeprägte Griff bewirkt, dass der Quadro-Entmanteler No. 16 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Auch an schwerzugänglichen Stellen oder in Abzweig- und Verteilerdosen können Kabel mit dem Werkzeug bündig abgemantelt und abisoliert werden. Die Schnitttiefe muss nicht extra manuell reguliert werden. Alle gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 - 6 mm² können im integrierten Abisolierbereich bearbeitet werden. Das Universalwerkzeug besitzt eine versenkbare Hakenklinge, die in jeder Position fest arretierbar und leicht zu wechseln ist.
Keyfacts:
Nachhaltiges Abisolierwerkzeug I Multifunktionell mit optimierter Kabelführung | Rundschnitt \u2013 Längsschnitt \u2013 Abisolieren \u2013 Schneiden | wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
Länge:
125.0 mm
MASTER:
MA55000016
Material:
Biopolymer - mit glasfaserverstärktem Polyamid vergleichbar
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
wechselbare Hakenklinge mehrfach arretierbar
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer, WeiconNo.16, Rundkabel, 4in1Abisolierer, 8-13mm, 4in1, Abisolierzange, Feuchtraumkabel,Entmanteln, entmanteler, abmanteler, elektriker werkzeuge, abisolierzange, kabel, kabelentmanteler, werkzeug, mantelabisolierer, kabelwerkzeug, rundabmantler, abmantel werkzeug, entmantelungswerkzeug, abmantelungswerkzeug, kabelstripper, elektrowerkzeug, kabelabmantler, abmantelwerkzeug, nym, rundschnitt, längsschnitt, abisolieren, schneide, entmanteln, PVC, mantelleitung, steuerleitung, schlauchleitung, leitung, verteilerdose, tüv, gs siegel, Schaltschrank, Hohlwanddose, Verteilerdose, Unterputzdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.