Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallations-Set 2 | 2-teiliges Abisolierset inkl. Abisolierzange und Kabelmesser | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-52881002
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52881002
EAN/GTIN:
     4024596047948
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange No. 5: Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm² | Integrierter Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø | Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße z. B. bei WAGO-Klemmen. Kabelmesser No. S 4-28: Kabelmesser mit Arbeitsbereich 4 - 28 mm | Einstellbares Innenmesser für Rund- und Längsschnitt. Ideal für den Bau von Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Grundpreis:
1.0 Stück
Katalogtext:
Abisolierzange No. 5: Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm² | Integrierter Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø | Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße z. B. bei WAGO-Klemmen. Kabelmesser No. S 4-28: Kabelmesser mit Arbeitsbereich 4 - 28 mm | Einstellbares Innenmesser für Rund- und Längsschnitt. Ideal für den Bau von Schaltschränken.
Keyfacts:
Abisolierzange No. 5 & Kabelmesser No. S 4-28
MASTER:
MA52881002
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, WeiconProfiStarterSet, Kabelmesser, Abisolieren, CrimpSet, Crimpzange, Rundkabel, CoaxStripper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 180 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.