| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-52800000 Herst.-Nr.: 52800000 EAN/GTIN: 4024596070083 |
| |
|
| | |
| Mit dem Werkzeug lassen sich Gehäuseteile öffnen, ohne die empfindlichen Oberflächen zu verkratzen. Weitere Anwendungsbereiche sind der Abbau von Komponenten an elektronischen Geräten, das Abhebeln von Flachsteckverbindern oder das schonende Öffnen von verclipsten Komponenten. Darüber hinaus lassen sich mit dem Multi-Opener z.B. Sockelblenden leicht und ohne Hebelspuren öffnen und Klebstoffrückstände durch die eingelassene Edelstahlklinge einfach abschaben. Weitere Informationen: | | Festigkeit Klinge: | 1700 N/mm², Klinge aus Edelstahl | Mehrwert: | aus ableitfähigem ESD-Material, Ableitwiderstand ca.10^9 Ohm Klinge zum Abschaben von Klebstoffresten | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Mit dem Werkzeug lassen sich Gehäuseteile öffnen, ohne die empfindlichen Oberflächen zu verkratzen. Weitere Anwendungsbereiche sind der Abbau von Komponenten an elektronischen Geräten, das Abhebeln von Flachsteckverbindern oder das schonende Öffnen von verclipsten Komponenten. Darüber hinaus lassen sich mit dem Multi-Opener z.B. Sockelblenden leicht und ohne Hebelspuren öffnen und Klebstoffrückstände durch die eingelassene Edelstahlklinge einfach abschaben. | Beschreibung: | Der Multi-Opener dient zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen. Der Opener wird vollständig in Deutschland hergestellt und besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid sowie einem ableitfähigen ESD-Material, das vor elektrostatischen Entladungen schützt. | Einsatzbereich: | materialschonendes Öffnen von empfindlichen Bauteilen im Elektronikbereich | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 22.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Katalogtext: | Mit dem Werkzeug lassen sich Gehäuseteile öffnen, ohne die empfindlichen Oberflächen zu verkratzen. Weitere Anwendungsbereiche sind der Abbau von Komponenten an elektronischen Geräten, das Abhebeln von Flachsteckverbindern oder das schonende Öffnen von verclipsten Komponenten. Darüber hinaus lassen sich mit dem Multi-Opener z.B. Sockelblenden leicht und ohne Hebelspuren öffnen und Klebstoffrückstände durch die eingelassene Edelstahlklinge einfach abschaben. | Keyfacts: | Das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen I aus ableitfähigem ESD-Material I Ableitwiderstand ca.10^9 Ohm I Klinge zum Abschaben z. B. von Klebstoffresten | Länge: | 180.0 mm | MASTER: | MA52800000 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel-Öffner, Deckelöffner, Schraubdeckel-Öffner, Schraubdeckelöffner, abisolierer weicon, deckel öffner, Öffner,Multiöffner, Gehäuse, Handy, Tablet, Gehäuseöffner, Handyöffner, Tabletöffner, Fernbedienung, Elektrogeräte, Werkzeug, Werkzeuge, Mobiltelefon, Smartphone, Smartphoneöffner, Spatel, Spachtel, Kratzer, ESD, ableitfähig, Öffner-Tool, iphoneÖffner, ipad-Öffner, iPodÖffner, Handyreparatur, Smartphonereparatur, Tabletreparatur, iPhonereparatur, iPadreparatur, Elektroreparatur, iPhone-Reparatur, iPad-Reparatur, Geräteöffner, MultiÖffnerHandy, Samsung-Öffner, Nokia, Sony-Öffner, Huawei-Öffner, Abdeckungöffnen, Hebelwerkzeug, aufhebeln, Opening-Tool, kratzfrei, SmartphoneReparaturen, Handywerkzeug, Kunststoffwerkzeug, Cellphoneopener, Kameraöffner, Druckeröffner, Gehäusehebel, Elektroniköffner, Elektronik-Öffner, Smartphonewerkzeug, Elektronikzubehör |
| | |
| |