Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Einsätze für No.1 F Plus 6,5/6,5 | für Kompressionsstecker zum Auswechseln | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-52100009
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52100009
EAN/GTIN:
     4024596034399
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Modul-Einsätze für die No. 1 F Plus 6,5/6,5
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
1.0 Stück
Katalogtext:
Modul-Einsätze für die No. 1 F Plus 6,5/6,5
Keyfacts:
Modul-Einsätze für die No. 1 F Plus 6,5/6,5 | Gelbes Modul
MASTER:
MA52100009
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, abisoliermesser, Coax-StripperNo.1FPlus, No.1F, No.1-F, No1F, Coax-Stripper, CoaxStripper, 1F, 1FPlus, 1Fplus, platzsparend, demontieren, montieren, Demontage, Montage, F-Stecker, FStecker, f-stecker, fstecker, Sechs-Kant,sechskant, Sechskant, Aufdrehen, F-Schraubstecker, FSchraubstecker, f-schraubstecker, fschraubstecker, wechselbareMesserkassette,
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.