| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-52003013 Herst.-Nr.: 52003013 EAN/GTIN: 4024596054151 |
| |
|
| | |
| Der Rundkabel-Stripper No. 13 Classic ermöglicht ein schnelles und einfaches Abisolieren speziell an schwer zugänglichen Stellen. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Der Rundkabel-Stripper No. 13 entmantelt Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8 - 13 mm. Durch eine besondere Werkzeuggeometrie ermöglicht der Entmanteler ein bündiges Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen, wie zum Beispiel im Decken- und Wandbereich, in Hohlwand- und Verteilerdosen, in Schaltschränken usw. Die 4-Fach Klinge ist für den Arbeitsbereich ab 8 mm Ø geeignet. Weitere Informationen: | | Zulassung / Zertifikat: | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Der Rundkabel-Stripper No. 13 Classic ermöglicht ein schnelles und einfaches Abisolieren speziell an schwer zugänglichen Stellen. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Der Rundkabel-Stripper No. 13 entmantelt Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8 \u2013 13 mm. Durch eine besondere Werkzeuggeometrie ermöglicht der Entmanteler ein bündiges Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen, wie zum Beispiel im Decken- und Wandbereich, in Hohlwand- und Verteilerdosen, in Schaltschränken usw. Die 4-Fach Klinge ist für den Arbeitsbereich ab 8 mm Ø geeignet. | Beschreibung: | Die WEICON-Entmantler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmantler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen. | Einsatzbereich: | Aussendurchmesser 8 - 13 mm (z.B. NYM 3 x 1,5mm² bis 5 x 2,5mm²) | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 44.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | 4-fach Klinge fest eingesetzt, nicht wechselbar | Kabeltyp: | Rund- und Feuchtraumkabel | Katalogtext: | Der Rundkabel-Stripper No. 13 Classic ermöglicht ein schnelles und einfaches Abisolieren speziell an schwer zugänglichen Stellen. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Der Rundkabel-Stripper No. 13 entmantelt Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8 - 13 mm. Durch eine besondere Werkzeuggeometrie ermöglicht der Entmanteler ein bündiges Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen, wie zum Beispiel im Decken- und Wandbereich, in Hohlwand- und Verteilerdosen, in Schaltschränken usw. Die 4-Fach Klinge ist für den Arbeitsbereich ab 8 mm Ø geeignet. | Keyfacts: | Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform | für alle gängigen Rundkabel von 8-13 mm Ø | bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen I 4-fach Klinge fest eingesetzt | Lagerung: | WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffe sind in ungeöffnetem Zustand bei Raumtemperatur (+18 °C bis +25 °C) sowie trockener und möglichst dunkler Lagerung mindestens 9 Monate haltbar, während sich bei Temperaturen um ca. +5 °C die Lagerfähigkeit auf 12 Monate verlängern lässt. | Lieferumfang: | Stripper | Länge: | 120.0 mm | MASTER: | MA52003013 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |