Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stripper No.2 Cat | zum Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-52002002
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52002002
EAN/GTIN:
     4024596058852
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Der Stripper No. 2 Cat sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller isolierten PVC-Datenkabel (z.B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Die präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab. Mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau angeritzt und kann einfach entfernt werden.
Weitere Informationen:
Mehrwert:
Längenskala (0 - 25 mm) im Gehäuse integriert
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Der Stripper No. 2 Cat sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller isolierten PVC-Datenkabel (z.B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Die präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab. Mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau angeritzt und kann einfach entfernt werden.
Beschreibung:
Die WEICON-Entmanteler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.
Einsatzbereich:
Aussendurchmesser 4,5 - 10 mm
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
28.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Innenmesser:
fest eingesetzt, nicht wechselbar
Kabeltyp:
Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel
Katalogtext:
Der Stripper No. 2 Cat sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller isolierten PVC-Datenkabel (z.B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Die präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab. Mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau angeritzt und kann einfach entfernt werden.
Keyfacts:
Gute Handhabung durchergonomische Bauform
Lieferumfang:
Stripper
Länge:
115.0 mm
MASTER:
MA52002002
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer, Weicon, Stripper, No-2, CAT, Abisolierzange, KabelEntmanteler, Abmantelung, Abmanteln, Absetzzange, Elektronik, Kabelisolierer, cat6, krimpzange, crimp, cablecutter, pvc-kabel, datenkabel, Stromkabel, Rundkabel, kabelschneider, baumarkt, kabelschere, Entmanteler PVC Kabel, Entmanteler PVC Datenkabel, Datenkabel, PVC Kabel, entmanteler pvc datenkabel, pvc kabel, pvc datenkabel, stripper datenkabel, cat 7 abisolierer, cat 7 entmanteler, cat 7 kabel, cat 5 kabel, cat 6 kabel, twisted pair kabel, cat abisolierwerkzeug, pvc rundkabel, datenkabel entmanteln, datenkabel abisolieren, pvc kabel entmanteln, pvc kabel abisolieren
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.