Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coax-Stripper No. 1 F Plus - geeignet für F-Schraubstecker | zum Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabel inkl. Aufdrehhilfe | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-52000001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000001
EAN/GTIN:
     4024596034412
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Der Coax-Stripper No. 1 F Plus sorgt für ein schnelles und einfaches Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang. Durch die beiden gegenüberliegenden Messerpaare lässt sich der Abisoliervorgang durch mehrfache, leichte Drehbewegungen schnell und platzsparend durchführen. Das voreingestellte Absetzmaß ist für gängige F-Schraubstecker (6 / 4 mm) geeignet. Bei Bedarf können die Messereinsätze gewechselt werden und somit andere Absetzmaße, wie z.B. für Kompressionsstecker (6,5 / 6,5 mm) realisiert werden. Messereinsätze mit weiteren Absetzmaßen sind optional erhältlich und lassen sich durch das „Klick-System“ komfortabel austauschen. Das Werkzeug ist für z.B. TV-Antennenkabel von 6 - 8 mm geeignet. Mit den Greifbacken lassen sich FSchraubstecker auf das bereits abisolierte Kabel aufdrehen. Der integrierte offene Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11 mm) ermöglicht ein platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern beim späteren Anschluss. Vor allem an engen Stellen ermöglicht der Sechskant eine sehr gute Zugänglichkeit und lässt sich ohne weitere Vorbereitung bedienen. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.
Weitere Informationen:
Zubehör:
Modul-Einsätze für Kompressionssteckerr 6,5/6,5mm
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Der Coax-Stripper No. 1 F Plus sorgt für ein schnelles und einfaches Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang. Durch die beiden gegenüberliegenden Messerpaare lässt sich der Abisoliervorgang durch mehrfache, leichte Drehbewegungen schnell und platzsparend durchführen. Das voreingestellte Absetzmaß ist für gängige F-Schraubstecker (6 / 4 mm) geeignet. Bei Bedarf können die Messereinsätze gewechselt werden und somit andere Absetzmaße, wie z.B. für Kompressionsstecker (6,5 / 6,5 mm) realisiert werden. Messereinsätze mit weiteren Absetzmaßen sind optional erhältlich und lassen sich durch das \u201EKlick-System\u201C komfortabel austauschen. Das Werkzeug ist für z.B. TV-Antennenkabel von 6 - 8 mm geeignet. Mit den Greifbacken lassen sich FSchraubstecker auf das bereits abisolierte Kabel aufdrehen. Der integrierte offene Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11 mm) ermöglicht ein platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern beim späteren Anschluss. Vor allem an engen Stellen ermöglicht der Sechskant eine sehr gute Zugänglichkeit und lässt sich ohne weitere Vorbereitung bedienen. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.
Beschreibung:
Die WEICON-Entmanteler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.
Einsatzbereich:
Aussendurchmesser 6 - 8 mm, für F-Schraubstecker
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
47.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
IMPA-Code:
815245
Innenmesser:
Modul-Einsätze mit festen Messern, wechselbar
ISSA-Code:
75.629.12
Kabeltyp:
Koaxialkabel, bzw. Antennen- und Übertragungskabel
Katalogtext:
Der Coax-Stripper No. 1 F Plus sorgt für ein schnelles und einfaches Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang. Durch die beiden gegenüberliegenden Messerpaare lässt sich der Abisoliervorgang durch mehrfache, leichte Drehbewegungen schnell und platzsparend durchführen. Das voreingestellte Absetzmaß ist für gängige F-Schraubstecker (6 / 4 mm) geeignet. Bei Bedarf können die Messereinsätze gewechselt werden und somit andere Absetzmaße, wie z.B. für Kompressionsstecker (6,5 / 6,5 mm) realisiert werden. Messereinsätze mit weiteren Absetzmaßen sind optional erhältlich und lassen sich durch das \u201EKlick-System\u201C komfortabel austauschen. Das Werkzeug ist für z.B. TV-Antennenkabel von 6 - 8 mm geeignet. Mit den Greifbacken lassen sich FSchraubstecker auf das bereits abisolierte Kabel aufdrehen. Der integrierte offene Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11 mm) ermöglicht ein platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern beim späteren Anschluss. Vor allem an engen Stellen ermöglicht der Sechskant eine sehr gute Zugänglichkeit und lässt sich ohne weitere Vorbereitung bedienen. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.
Keyfacts:
Schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang (Zweifach-Schnitt)
Lieferumfang:
Stripper
Länge:
125.0 mm
MASTER:
MA52000001
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite Greifbacken zum Montieren von F-Steckern
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, weicon abisoliermesser, abisolier messer, No.1, Weicon, coaxstripper, kabel, verbinder, antennenkabel, satelittenschüssel, zubehör, abisolierzange, abisolierwerkzeug, f-stecker, befestigung, hochwertig, premium, tv, tvkabel, flexibel, entmanteln, übertragungs, solingenmesser, qualität, modul-einsatz, Koaxialabisolierer, Coax Stripper, SAT Kabel, Antennen abisolierer, Antennenkabel, Abisolierzange für SAT, antennen abisolierer, abisolierzange für sat, sat kabel, sat kabel abisolieren, antennenkabel abisolieren, koaxialkabel, koaxialkabel abisolieren, abisolierwerkzeug für koaxialkabel, abisolierwerkzeug datenkabel, abisolierzange koaxialkabel, abisolierzange koax, abisolierzange coaxialkabel, abisolierzange coax, F-Stecker, F Steckverbindungen, abisolierer koaxialkabel, koaxial kabel, F Montageschlüssel, Aufdrehhilfe, TV Kabel, netzwerk kabel, ethernet kabel, netwerk kabel abisolierer, tv kabel abisolierer, koaxialkabel abisolierer, Steckschlüssel, Steckschlüssel F-Stecker, koax stecker, coax ethernet, f stecker kompression, ethernet zange, satellitenkabel, koax abisolierer, koaxialkabel mit f stecker, koaxialkabel f stecker, f stecker aufdrehhilfe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 360 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.