Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange No. 7 Solar | zum Entmanteln und Abisolieren gängiger Photovoltaik-Kabel wie z. B. H1Z2Z2-K, mit einem Querschnitt von 1,5 - 10 mm² I mit integriertem Seitenschne...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-51002007
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51002007
EAN/GTIN:
     4024596023911
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Die WEICON-Abisolierzange No. 7 Solar verfügt über eine mehrfach verstellbare Feineinstellung. Dadurch werden alle in der Solartechnik zum Einsatz kommenden Rundkabel von 1,5 - 10 mm² abisoliert. Die Zange verfügt über ein optisches Längenmaß von 8 - 24 mm. Die Messer der Abisolierzange No. 7 Solar wurden zusätzlich gehärtet, um mehrlagige gummierte Isolierungen problemlos entfernen zu können. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 3 mm genutzt werden kann und die Klingen sind wechselbar.
Weitere Informationen:
Zubehör:
Ersatzmesser Satz, Art.Nr. 51100005
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Die WEICON-Abisolierzange No. 7 Solar verfügt über eine mehrfach verstellbare Feineinstellung. Dadurch werden alle in der Solartechnik zum Einsatz kommenden Rundkabel von 1,5 - 10 mm² abisoliert. Die Zange verfügt über ein optisches Längenmaß von 8 - 24 mm. Die Messer der Abisolierzange No. 7 Solar wurden zusätzlich gehärtet, um mehrlagige gummierte Isolierungen problemlos entfernen zu können. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 3 mm genutzt werden kann und die Klingen sind wechselbar.
Beschreibung:
Die WEICON-Abisolierzangen ermöglichen ein einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt und verfügen über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen können und auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind ebenfalls für den privaten Einsatz geeignet.
Einsatzbereich:
Solarkabel mit einem Querschnitt von 1,5 - 10 mm² (16 - 8 AWG)
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
216.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Innenmesser:
wechselbar
Kabeltyp:
alle gänigen Kabel im Bereich der Photovoltaik z.B. H1Z2Z2-K nach EN 50618
Katalogtext:
Die WEICON-Abisolierzange No. 7 Solar verfügt über eine mehrfach verstellbare Feineinstellung. Dadurch werden alle in der Solartechnik zum Einsatz kommenden Rundkabel von 1,5 - 10 mm² abisoliert. Die Zange verfügt über ein optisches Längenmaß von 8 - 24 mm. Die Messer der Abisolierzange No. 7 Solar wurden zusätzlich gehärtet, um mehrlagige gummierte Isolierungen problemlos entfernen zu können. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 3 mm genutzt werden kann und die Klingen sind wechselbar.
Keyfacts:
Spezialwerkzeuge zum Entmanteln und Abisolieren der gängigen Kabel im Solarbereich I großer, leistungsstarker Arbeitsbereich von 1,5 mm² - 10 mm² I integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Cu/Al I optisches Längenmaß von 8 - 24 mm
Länge:
175.0 mm
MASTER:
MA51002007
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
Seitenschneider, bis max. 3mm Ø
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, weicon abisolierzange, No.7 Solar, seitenschneider, rundkabel, abisolierwerkzeug, abisolieren, crimpzange, krimpzange, elektronik, baumarkt, lüsterklemmen, kabelklemme, kabelschere, kabelverbinder, abisolierer, durchgangsprüfer, flachkabel, Abisolierzange Solar, Abisolierwerkzeug für Solarbereich, Solarkabel, Entmanteler Solar, Entmanteler Solarkabel, Photovoltaik, Abisolierzange solar, entmanteler solar, abisolierzange solarkabel, entmanteler solarkabel, solarkabel abisolieren, solarkabel entmanteln, abisolierwerkzeug solar, solarkabel, photovoltaik, kabel solarbereich, solarstecker, solar verkabelung, pv panel, solarpanel, pv kabel, kupferkabel, aluminiumkabel, solar werkzeug, werkzeug set solar, photovoltaik kabel, solarwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.