| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-51001000 Herst.-Nr.: 51001000 EAN/GTIN: 4024596000097 |
| |
|
| | |
| Das Kabelmesser HD No. 1000 ist sehr robust und ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln besonders dicker Kabeltypen. Die verschiedenen Lagen bei mehrfach isolierten Kabeln kann man mit dem HD No. 1000 problemlos aufschneiden. Die gebogene Klingenspitze begrenzt die Schnitttiefe und verhindert so eine Beschädigung der Leiter. Das Messer ist nach DIN EN 60900 für Arbeiten an unter Spannung stehenden Kabeln geprüft und hält bis zu 1.000 Volt stand. Weitere Informationen: | | Mehrwert: | Schutzhaube | Zulassung / Zertifikat: | Stückprüfung nach DIN EN 60900 | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Das Kabelmesser HD No. 1000 ist sehr robust und ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln besonders dicker Kabeltypen. Die verschiedenen Lagen bei mehrfach isolierten Kabeln kann man mit dem HD No. 1000 problemlos aufschneiden. Die gebogene Klingenspitze begrenzt die Schnitttiefe und verhindert so eine Beschädigung der Leiter. Das Messer ist nach DIN EN 60900 für Arbeiten an unter Spannung stehenden Kabeln geprüft und hält bis zu 1.000 Volt stand. | Beschreibung: | Die WEICON-Kabelmesser ermöglichen ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Kabelmesser umfasst verschiedene Typen,die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen. | Einsatzbereich: | zum Abmanteln dicker Kabeltypen und Aufschneiden der verschiedenen Lagen mehrfach isolierter Kabel | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 96.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | Kohlenstoffstahl - dadurch leichter zu schärfen bzw. nachschleifbar | Kabeltyp: | mehrfach isolierte und dicke Kabel mit PVC-Isolationen | Katalogtext: | Das Kabelmesser HD No. 1000 ist sehr robust und ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln besonders dicker Kabeltypen. Die verschiedenen Lagen bei mehrfach isolierten Kabeln kann man mit dem HD No. 1000 problemlos aufschneiden. Die gebogene Klingenspitze begrenzt die Schnitttiefe und verhindert so eine Beschädigung der Leiter. Das Messer ist nach DIN EN 60900 für Arbeiten an unter Spannung stehenden Kabeln geprüft und hält bis zu 1.000 Volt stand. | Keyfacts: | Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt | Schutz der Leiter durch schuhförmige Klingenspitze | gute Kraftübertragung durch optimierte Griffform | schnelles aufschneiden mehrfach isolierter Kabel I Klinge aus Kohlenstoffstahl somit leichter zu schärfen I Gleitschuh an der Klingenspitze geschweißt | Länge: | 200.0 mm | MASTER: | MA51001000 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | Schuhförmige Klingenspitze begrenzt die Schnitttiefe und verhindert eine Beschädigung der Leiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weicon abisoliermesser, abisolier messer, WEICON Kabelmesser No.1000, No.1000, Abisolierwerkzeug, dickeKabel, mehrfachisoliert, soliert, DINEN60900, Abmanteln, Klinge, Solarkabel |
| | |
| |