Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Stripper No. 400 | Multifunktions-Entmanteler | Arbeitsbereich Abisolieren 0,5 - 6,0 mm² | Entmanteln 8 - 13 mm Ø | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-51000400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000400
EAN/GTIN:
     4024596017422
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON Multi-Stripper No. 400, ein universelles Abisolierwerkzeug für die Funkionen: Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren und Schneiden. Mit dem Werkzeug lassen sich auch an schwer zugäglichen Stellen z. B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken, Kabel problemlos Abmanteln. Mit der Konturklinge lassen sich die Leiterquerschnitte 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,0 mm² abisolieren. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist ebenfalls in dem Multi-Stripper No.400 integriert, der für flexible Kabeldurchmesser bis zu 6mm genutzt werden kann (Massivleiter bis 4mm Durchmesser).
Weitere Informationen:
Zubehör:
-
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Der WEICON Multi-Stripper No.400 ist ein Universal-Abisolierwerkzeug für die Funkionen: Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren, Abmanteln und Schneiden aller gängigen flexiblen und massiven Leiter. Mit dem Werkzeug lassen sich auch an schwer zugäglichen Stellen, wie beispielsweise im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen und in Schaltschränken, Kabel problemlos abmanteln. Mit der integrierten Konturklinge lassen sich die Leiterquerschnitte 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,0 mm² abisolieren. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist ebenfalls in dem Multi-Stripper No.400 integriert, der für flexible Kabeldurchmesser bis zu 6 mm genutzt werden kann (Massivleiter bis 4 mm Durchmesser).
Beschreibung:
Die WEICON-Multi-Funktions-Werkzeuge bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Abisolierung der verschiedensten Kabeltypen. Die Produktfamilie der Werkzeuge umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen.
Einsatzbereich:
Aussendurchmesser 8 -13 mm entmanteln von Leitern 0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG)
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
79.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
IMPA-Code:
611761
Innenmesser:
fest eingesetzt, nicht wechselbar
Kabeltyp:
feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen, Rund- und Feuchtraumkabel
Katalogtext:
WEICON Multi-Stripper No. 400, ein universelles Abisolierwerkzeug für die Funkionen: Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren und Schneiden. Mit dem Werkzeug lassen sich auch an schwer zugäglichen Stellen z. B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken, Kabel problemlos Abmanteln. Mit der Konturklinge lassen sich die Leiterquerschnitte 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,0 mm² abisolieren. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist ebenfalls in dem Multi-Stripper No.400 integriert, der für flexible Kabeldurchmesser bis zu 6mm genutzt werden kann (Massivleiter bis 4mm Durchmesser).
Keyfacts:
Multifunktional mit 4 Funktionen I Rundschneiden - Längsschneiden - Abisolieren - Schneiden I Bündiges Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen I Arbeitsbereich 0,5 - 6 mm² / 8 - 13 mm Ø I Sichere und platzsparende Lagerung durch Verriegellung
Lagerung:
WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden. Bei Nichtbeachten dieser Lagerhinweise verringert sich die Lagerstabilität auf 6 Monate. Grundsätzlich neigen Epoxydharze dazu, bei Temperaturen unter +5 °C zu kristallisieren. Dieser Effekt wird verstärkt durch starke Temperaturschwankungen, die z. B. auf dem Transportweg speziell in den Wintermonaten häufiger auftreten können. Dies hat negative Auswirkungen auf Verarbeitung, Aushärtung und technische Daten, kann jedoch durch Erwärmen (bis max. +50 °C, keine offene Flamme) rückgängig gemacht werden. Bei den WEICON Epoxyd-Klebstoffen gewährleistet die sorgfältige Auswahl und Kombination der Basis-Harze (Bisphenol A und F) eine Reduzierung der Kristallisation.
Länge:
155.0 mm
MASTER:
MA51000400
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger).
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
Seitenschneider flexibel bis 6,0 mm², massiv bis 4,0 mm² Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, mini-duo-crimp No.400, abisolieren, Abmantler, Kabelklemme, klinge, ersatzmesser, solingen, baumarkt:krimp-zange, leiter, schneider, abisolierung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.