Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stripper No. 100 | Multifunktions-Entmanteler | Arbeitsbereich Abisolieren 0,5 - 16 mm² | Entmanteln 4 - 13 mm Ø | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-51000100
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000100
EAN/GTIN:
     4024596000295
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON Stripper No.100, ist ein Universal-Werkzeug zum Abmanteln und Abisolieren von unterschiedlichsten Kabelarten und -querschnitten wie sie in der gesamten Hausinstallation Verwendung finden. Mit diesem Werkzeug kann ohne Einstellung der Schnitttiefe ein Rund- undLängsschnitt durchgeführt werden. Besonders gut geeignet für bündiges Abmanteln im Decken- und Wandbereich, z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen. Ebenfalls gut geeignet für stufenweises Abisolieren beim Anschluß von Satellitenanlagen.
Weitere Informationen:
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Der WEICON Stripper No. 100 ist ein Universal-Werkzeug zum Abmanteln und Abisolieren der unterschiedlichsten Kabelarten. Mit dem Stripper kann ohne Einstellung der Schnitttiefe ein Rund- und Längsschnitt vorgenommen werden. Besonders gut eignet sich das Werkzeug für bündiges Abmanteln im Decken- und Wandbereich, wie in Abzweig- und Verteilerdosen. Ebenfalls gut geeignet ist der Stripper No. 100 für stufenweises Abisolieren von Coaxialkabeln im Bereich von 4 \u2013 8 Ø. Der WEICON Stripper No. 100 entmantelt zum Beispiel NYM-Kabel und flexible Kabel von 4 \u2013 13 Ø; bei der inneren Isolation von Litze und Leiter von 0,5 mm² - 16,0 mm².
Beschreibung:
Die WEICON-Multi-Funktions-Werkzeuge bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Abisolierung der verschiedensten Kabeltypen. Die Produktfamilie der Werkzeuge umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen.
Einsatzbereich:
0,5 mm² bis 16 mm² (20 - 6 AWG), Koaxialkabel 4 - 8 mm Ø, NYM Ø 4 - 13 mm
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
74.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
IMPA-Code:
812986
Innenmesser:
nicht wechselbar
Kabeltyp:
feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen, Rund- und Feuchtraumkabel
Katalogtext:
WEICON Stripper No.100, ist ein Universal-Werkzeug zum Abmanteln und Abisolieren von unterschiedlichsten Kabelarten und -querschnitten wie sie in der gesamten Hausinstallation Verwendung finden. Mit diesem Werkzeug kann ohne Einstellung der Schnitttiefe ein Rund- undLängsschnitt durchgeführt werden. Besonders gut geeignet für bündiges Abmanteln im Decken- und Wandbereich, z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen. Ebenfalls gut geeignet für stufenweises Abisolieren beim Anschluß von Satellitenanlagen.
Keyfacts:
Universalwerkzeug zum Abisolieren von Kabeln I Bündiges Abisolieren an Wänden und Decken I Rund- und Längsschnitt I Arbeitsbereich 0,5 - 16 mm² / 4 - 13 mm Ø I Für viele verschiedene Kabeltypen in der Hausinstallation
Lieferumfang:
Stripper
Länge:
135.0 mm
MASTER:
MA51000100
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
Stufenweises abisolieren möglich
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, abisolierzange 16mm², abisolierzange, weicon abisolierzange, WeiconNo.100, No.100, Entmanteln, Abisolieren, Abmanteln, Kabel,Kabelabisolieren, 4-8, MesserstahlausSolingen, MadeinGermany, Qualität, weicontools
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.