Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump-Sprüher WPS 1500 mit Viton-Dichtung | nachfüllbar | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C5948-15841500-V
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15841500-V
EAN/GTIN:
     4024596034160
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
WPS 1500; nachfüllbarer Pump-Sprüher. Der Druckaufbau im Flüssigkeitsbehälter wird durch Aufpumpen mit reiner Luft mittels Kolbenstange erreicht. Ein integriertes Sicherheitsventil öffnet sich automatisch, sobald der zulässige Betriebsdruck (max. 4 bar) überschritten wird. Das Betätigen der Sprühtaste genügt für einen gleichmäßigen und konstanten Wirkstoffaustritt. Durch Drehen der Düsenmutter können die Aussprührate und das Sprühbild stufenlos von strahlförmig bis feinvernebelnd reguliert werden.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Behältervolumen:
1500.0 ml
Betriebsdruck:
< 4 bar
Füllmenge:
1300.0 ml
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
1.0 Stück
IMPA-Code:
815214
Katalogtext:
WPS 1500; nachfüllbarer Pump-Sprüher. Der Druckaufbau im Flüssigkeitsbehälter wird durch Aufpumpen mit reiner Luft mittels Kolbenstange erreicht. Ein integriertes Sicherheitsventil öffnet sich automatisch, sobald der zulässige Betriebsdruck (max. 4 bar) überschritten wird. Das Betätigen der Sprühtaste genügt für einen gleichmäßigen und konstanten Wirkstoffaustritt. Durch Drehen der Düsenmutter können die Aussprührate und das Sprühbild stufenlos von strahlförmig bis feinvernebelnd reguliert werden.
Keyfacts:
Nachfüllbarer Kunststoff-Sprüher
Lieferumfang:
Pump-Sprüher
MASTER:
MA15841500-V
Merkmale:
nachfüllbarer Kunststoffsprüher
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WPS 1500 ist geeignet für: - Bio Cut - Bio-Schweißschutz - Bremsenreiniger - Corro-Schutz - Citrus-Reiniger - Edelstahlpflege - Elektroreiniger - Etiketten-Entferner - Formen-Reiniger - Formentrennmittel - Lecksucher - Lecksucher frostsicher - Lecksucher dickflüssig - Metal-Fluid - Oberflächen-Reiniger - Plastic Cleaner - Pneuma-Lube - Reiniger S - Schnellreiniger - Silicon - Teile- und Montagereiniger - Workshop Cleaner WPS 1500 mit Vitondichtung ist geeignet für: - AT-44 - Rostlöser - W 44 T
Verkaufsgebinde:
Stück
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 1,5l, drucksprüher, drucksprühgerät 4 bar, sprüher, druckpumpe, pumpe, gartenspritze, spritze, garten, kaltreiniger, reiniger, spritzgerät, drucksprühflasche, druckflasche, drucksprühgerät, sprühgerät, blumenbesprüher, flasche, schaumsprüher, schaum, gartenbewässerung, bewässerung, pumpflasche, leer, vitondichtung, viton, dichtung, weicon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.