Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corro-Schutz | wachsartiger Korrosionsschutz | 28 L | weiß, milchig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Pic
Symbol 2
Symbol 7
Symbol 8
Symbol 9
Artikel-Nr.:
     C5948-15550028
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15550028
EAN/GTIN:
     4024596055141
Suchbegriffe:
corro
corroschutz
schutz
schutzspray
WEICON Corro-Schutz ist ein TÜV-geprüfter Schutzfilm und konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht. Corro-Schutz kann als sicherer Korrosionsschutz von blanken, nicht lackierten Metallteilen, bei der Innenlagerung von Werkstücken, als Korrosionsschutz bei Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen zum Einsatz kommen. Bei Bedarf kann der Schutzfilm leicht entfernt werden (z.B. mit WEICON Reiniger S).
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
weiß, milchig
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Geruch:
Lösemittel
Grundpreis:
28.0 L
IMPA-Code:
252111
Katalogtext:
WEICON Corro-Schutz ist ein TÜV-geprüfter Schutzfilm und konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht. Corro-Schutz kann als sicherer Korrosionsschutz von blanken, nicht lackierten Metallteilen, bei der Innenlagerung von Werkstücken, als Korrosionsschutz bei Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen zum Einsatz kommen. Bei Bedarf kann der Schutzfilm leicht entfernt werden (z.B. mit WEICON Reiniger S).
Keyfacts:
Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15550005
Merkmale:
RWTÜV-geprüft, auf Wachsbasis
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
ca. -20°C bis +80°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Oberflächen reinigen und entfetten mit WEICON Reiniger S bzw. WEICON Sprühreiniger S. WEICON Corro-Schutz (Spray) aufsprühen. WEICON Corro-Schutz (Flüssig-Wirkstoff im Kanister) vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur bringen, für homogene Mischung sorgen und dann die zu schützenden Teile einpinseln. Nach ca. 3 - 4 h ist die Schicht bei Raumtemperatur durchgehärtet. Zur Erhöhung des Korrosionsschutzes können mehrere Schichten aufgetragen werden. Der Schutzfilm kann mit WEICON Reiniger S bzw. WEICON Sprühreiniger S entfernt werden.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455
Weitere Suchbegriffe: spray, korrosion, korrosionsschutz, rost, rostschutz, rostschutzmittel, metallschutz, metallschutzlack, lack, transparent, rostschutzwachs, wachs, schutzschicht, schich, schutzfilm, film, konservierung, werkzeug, werkzeuge, werkstück, werkstücke, schutzlack, primer, rostentferner, entferner, rostlöser, löser, rostumwandler, umwandler, rostschutzfarbe, farbe, weicon, Weicon Corro-Schutz, SchutzSpray, Korrosionsschutz, Rostschutzmittel, Metall, Rostschuz, Schutzschicht, Schutzfilm, Konservierung, Werkzeug, Werkstücke, Schutzlack, Primer, Rostentferner, Rostlöser, Rostumwandler, Rostschutzfarbe, Innenlagerung, Metallkonservierung, Schutzfim, Überseeversand, schützen, Aerosol, Gleitlager, Verzahnungen, hoheDruckbelastung, Förderbänder, Beschichtung, Rolltore, Sektionaltore, anti rost spray, auto rostschutz, hohlraumversiegelung, hohlraumversiegelung auto, hohlraumversiegelung spray, hohlraumversiegelung wachs, kfz hohlraumversiegelung, konservierungsspray, konservierungswachs, korrosionsschutz spray, metall rostschutz, metalloberflächen, rostschutz auto, rostschutz farbe, rostschutz grundierung, rostschutz haftgrund, Rostschutzwachs, Sprühwachs, unterbodenschutz auto, unterbodenschutz für wohnwagen, unterbodenschutz spray, unterbodenschutz spray wachs, unterbodenschutz wachs, Witterungsschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 28 Liter (ab € 16,6925* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,74*
€ 642,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,19*
€ 636,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,39*
€ 607,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 509,89*
€ 606,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,38*
€ 589,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 494,41*
€ 588,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,39*
€ 556,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.