| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-15403028 Herst.-Nr.: 15403028 EAN/GTIN: 4024596054960 |
| |
|
| | |
| Lecksucher dickflüssig dient zum sicheren, einfachen und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen. Lecksucher dickflüssig geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Lachgas (N2O ) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar. Er kann überall dort zum Einsatz kommen, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird, wie an Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern. Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Farbe: | weiß, milchig | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | geeignet für die Verarbeitung mit: | WSD 400 WPS 1500 | Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | Geruch: | fast geruchlos | Grundpreis: | 28.0 L | ISSA-Code: | 53.402.42 | Katalogtext: | Lecksucher dickflüssig dient zum sicheren, einfachen und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen. Lecksucher dickflüssig geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Lachgas (N2O ) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar. Er kann überall dort zum Einsatz kommen, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird, wie an Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern. | Keyfacts: | DVGW-Zulassung | schaumbildender Lecksucher gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv | ablauffest | Lagerfähigkeit: | 24 Mon. | Lagerung: | In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern. | Lieferumfang: | Wirkstoff | MASTER: | MA15403005 | Merkmale: | für Sauerstoff und CO2 geeignet | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Temperaturbeständigkeit: | 0°C bis +50°C | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | Auf die zu prüfende Stelle sprühen. Bei undichten Stellen entstehen Blasen. Durch die hohe Empfindlichkeit werden auch kleinste Lecks gefunden. | Verkaufsgebinde: | Plastikkanister | Zubehör: | 3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, weicon dichtigkeitsprüfmittel, leckfinder, weicon, lecksuch, spray, leckage, auffinden, undicht, auto, motor, reifen, klimaanlagen, sauerstoff, schlauch, boot, propan, druck, luft, leitung, schnell, co2, risse, porös, nichtbrennbar, hautverträglich, sicherheit, gas |
| | |
| |