Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksucher dickflüssig | zum Auffinden von Rissen an Druckleitungen | 10 L | weiß, milchig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10051108 (15403010) WEICON Lecksucher 10 L dickflüssig
Weicon 10051108 (15403010) WEICON Lecksucher 10 L dickflüssig
Weicon 10051108 (15403010) WEICON Lecksucher 10 L dickflüssig
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15403010
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15403010
EAN/GTIN:
     4024596051976
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Lecksucher dickflüssig dient zum sicheren, einfachen und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen. Lecksucher dickflüssig geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Lachgas (N2O ) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar. Er kann überall dort zum Einsatz kommen, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird, wie an Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
weiß, milchig
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
Geruch:
fast geruchlos
Grundpreis:
10.0 L
ISSA-Code:
53.402.42
Katalogtext:
Lecksucher dickflüssig dient zum sicheren, einfachen und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen. Lecksucher dickflüssig geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Lachgas (N2O ) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar. Er kann überall dort zum Einsatz kommen, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird, wie an Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern.
Keyfacts:
DVGW-Zulassung | schaumbildender Lecksucher gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv | ablauffest
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15403005
Merkmale:
für Sauerstoff und CO2 geeignet
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
0°C bis +50°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Auf die zu prüfende Stelle sprühen. Bei undichten Stellen entstehen Blasen. Durch die hohe Empfindlichkeit werden auch kleinste Lecks gefunden.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray weicon, weicon dichtigkeitsprüfmittel, gasprüf-flüssigkeit 10l, weicon, lecksuch, spray, leckage, auffinden, undicht, auto, motor, reifen, klimaanlagen, sauerstoff, schlauch, boot, propan, druck, luft, leitung, schnell, co2, risse, porös, nichtbrennbar, hautverträglich, sicherheit, gas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,789* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.