| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-15204005 Herst.-Nr.: 15204005 EAN/GTIN: 4024596021610 |
| |
|
| | |
| WEICON Plastic Cleaner reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei. Es dient zur Reinigung und Entfettung empfindlicher Oberflächen, wie Kunststoffe*, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile. Plastic Cleaner kann an Fensterrahmen, Rollläden, Kunststoffprofilen, Dichtungen oder lackierten Flächen in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. *Vor der Anwendung Oberflächenverträglichkeit prüfen. Weitere Informationen: | | AOX frei: | ja | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Farbe: | transparent | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | geeignet für die Verarbeitung mit: | WSD 400 WPS 1500 | Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Geruch: | Citrus | Grundpreis: | 5.0 L | IMPA-Code: | 551567/68/69 | Katalogtext: | WEICON Plastic Cleaner reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei. Es dient zur Reinigung und Entfettung empfindlicher Oberflächen, wie Kunststoffe*, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile. Plastic Cleaner kann an Fensterrahmen, Rollläden, Kunststoffprofilen, Dichtungen oder lackierten Flächen in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. *Vor der Anwendung Oberflächenverträglichkeit prüfen. | Keyfacts: | entfettet und reinigt empfindliche Oberflächen | Lagerfähigkeit: | 24 Mon. | Lagerung: | In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern. | Lieferumfang: | Wirkstoff | MASTER: | MA15204005 | Merkmale: | für empfindliche Oberflächen | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | Zu reinigendes Teil eintauchen oder Oberflächenreiniger ausreichend aufpinseln oder aufsprühen (z. B. mit einer Druckluftdose). Nasse Rückstände mit einem sauberen Tuch oder Vlies abwischen, dabei darauf achten, dass Verunreinigungen und Lösungsmittelreste entfernt werden. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang, falls erforderlich. Lassen Sie die Lösungsmittel abdampfen, bis die Oberflächen getrocknet sind. | Verkaufsgebinde: | Plastikkanister | Zubehör: | 3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettlöser, Fettreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, weicon kunststoffreiniger, kunststoff pflege, weicon, plastic, plastik, reinigen, clean, auto, camping, computer, bad, küche, motor, rad, fenster, wohnmobil, wagen, boot, dusche, kunststoff, haushalt, jalousiwinter, wintergarten, dichtung, entfetter, pflege, fettlöser, spray, aussen, außen, innen, glänzend, gummi, auffrischer, rollläden, citrus, beste |
| | |
| |