Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK-1500 | Acrylat-Strukturklebstoff, flüssiger No-Mix Klebstoff | 6 kg | gelblich, transparent


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190RK-1500 MASSE 6
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10563906
EAN/GTIN:
     4024596003623
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
Der Acrylat-Strukturklebstoff WEICON RK-1500 eignet sich besonders für die Verklebung von Glas, Metall und Keramik – sowohl mit- als auch untereinander. Der Klebstoff bildet zusammen mit einem Aktivator ein 2K-System, das im No-Mix-Verfahren verarbeitet wird. Durch den Wegfall von Mischvorgängen wird die Anwendung erheblich vereinfacht. Der transparente Klebstoff hat hohe Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeiten. RK-1500 eignet sich aufgrund seiner niedrigen Viskosität besonders gut für die Verarbeitung auf großen Klebeflächen. RK-1500 kann im Maschinen- und Apparatebau, im Metallbau, im Fahrzeugbau, im Werkzeug- und Formenbau, in der Bau- und Möbelindustrie und in vielen weiteren industriellen Bereichen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
ABS:
6 N/mm²
Aluminium sandgestrahlt:
20 N/mm²
Aushärtungstemperatur:
mind. +18 °C
Basis:
Methylmethacrylat
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
CFK:
27.0 N/mm²
Dichte der Mischung:
1,00 g/cm³
Edelstahl V2A sandgestrahlt:
30.0 N/mm²
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
gelblich, transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr Harz H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 - Kann die Atemwege reizen. Härter H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GFK:
20.0 N/mm²
Grundpreis:
6.0 kg
Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit):
5 Min.
IMPA-Code:
812992
ISSA-Code:
75.629.53
Katalogtext:
Der Acrylat-Strukturklebstoff WEICON RK-1500 eignet sich besonders für die Verklebung von Glas, Metall und Keramik \u2013 sowohl mit- als auch untereinander. Der Klebstoff bildet zusammen mit einem Aktivator ein 2K-System, das im No-Mix-Verfahren verarbeitet wird. Durch den Wegfall von Mischvorgängen wird die Anwendung erheblich vereinfacht. Der transparente Klebstoff hat hohe Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeiten. RK-1500 eignet sich aufgrund seiner niedrigen Viskosität besonders gut für die Verarbeitung auf großen Klebeflächen. RK-1500 kann im Maschinen- und Apparatebau, im Metallbau, im Fahrzeugbau, im Werkzeug- und Formenbau, in der Bau- und Möbelindustrie und in vielen weiteren industriellen Bereichen eingesetzt werden.
Keyfacts:
flüssig | hochfest | schnellhärtend
Konsistenz:
fließfähig
Lagerung:
Lagerung des RK-Klebstoffs: WEICON RK-Konstruktionsklebstoffe sind bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar, während sich bei Temperaturen zwischen +1°C und +7°C die Lagerfähigkeit auf bis zu 24 Monate verlängern lässt. Dies gilt für verschlossene Originalgebinde, die keiner direkten bzw. indirekten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. Bei Überschreitung der Lagertemperatur von über +40°C und hoher Luftfeuchtigkeit verringert sich die Lagerstabilität auf 6 Monate. Lagerung des RK-Activators: WEICON RK-Aktivator ist bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung 6 Monate haltbar, während sich bei Temperaturen zwischen +1°C und +7°C die Lagerfähigkeit auf bis zu 24 Monate verlängern lässt. Dies gilt für verschlossene Originalgebinde, die keiner direkten bzw. indirekten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. Bei Überschreitung der Lagertemperatur von über +40°C und hoher Luftfeuchtigkeit verringert sich die Lagerstabilität deutlich.
Lieferumfang:
RK1500 Masse
MASTER:
MA10563860
Mechanisch belastbar nach|(50 % der Festigkeit):
8 Min.
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für einwandfreie Verklebungen sind grundsätzlich saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). Höhere Festigkeiten können durch weitere Vorbehandlungen der Oberflächen wie z. B. Aufrauhen durch Strahl- oder Schleifmittel erzielt werden. Einige Kunststoffe, insbesondere Polyamide, PTFE, Polyolefine etc., sind nur nach spezieller Vorbehandlung der Oberflächen durch z.B. Fluorieren, Niederdruck-Plasma, Korona, Beflammung o.ä. zu verkleben.
PC (Polycarbonat):
10 N/mm²
PMMA:
8 N/mm²
Polyamid 6.6:
3 N/mm²
PVC-hart aufgeraut:
11.0 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0.4 mm
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
25.0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +130 °C kurzz. bis +180 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Verarbeitung des RK-Aktivators: Der RK-Aktivator wird, je nach Stärke des Klebespaltes, ein- oder beidseitig auf die zu verklebenden Oberflächen aufgetragen (pinseln, sprühen, tauchen). Bei Klebespalten bis max. 0,4 mm genügt ein einseitiger Auftrag, bei Klebespalten bis max. 0,8 mm und/oder rauen, porösen sowie passiven Oberflächen (Chrom, Nickel usw.) ist ein beidseitiger Auftrag erforderlich. Bei glatten Kunststoff- und Metalloberflächen werden ca. 30 g/m², bei rauhen und porösen Oberflächen bis zu 150 g/m² Aktivator benötigt. Die Ablüftzeit beträgt bei Raumtemperatur (+20°C) mindestens 5 Minuten. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Klebstoffsystemen besteht darin, dass die beschichteten Werkstücke bis zu 30 Tage bei Raumtemperatur (+20°C) gelagert werden können, ohne dass die Wirksamkeit abnimmt. Verarbeitung des RK-Klebstoffs: Der Klebstoffauftrag erfolgt nur einseitig und in der Regel auf die nicht mit Aktivator beschichtete Oberfläche. Die Stärke der Klebefuge kann bis zu 0,80 mm betragen (nur bei beidseitigem Aktivatorauftrag). Bei Klebefugen von 0,15 mm bis 0,25 mm Stärke ergeben sich grundsätzlich die höchsten Zugscherfestigkeiten. Bei glatten Kunststoff- und Metalloberflächen werden ca. 180 g/m², bei rauhen und porösen Oberflächen bis zu 300 g/m² Klebstoff benötigt. Verarbeitungstemperatur: Die Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur (ca. +20°C) erfolgen. Höhere Temperaturen z. B. +40°C verkürzen die Positionier- und Aushärtezeiten um ca. 30%; niedrige Temperaturen um +10°C erhöhen die jeweiligen Zeiten um ca. 50%, bis ab +5°C fast keine Reaktion mehr erfolgt.
Verarbeitungstemperatur:
+10 °C bis +40 °C °C
Verarbeitungsverfahren:
No-Mix
Verkaufsgebinde:
Blecheimer
Viskosität der Mischung:
4.500 mPa·s
Zubehör:
2632672,2632823,3071622

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2-Komponentenkleber, 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Aktivator, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, konstruktionskleber weicon, konstruktionskleber, weicon, Struktur, Kleber, Klebstoff, glas, Metall, bau, keramik, transparent, flüssig, hochfest, schnellhärtend, klebstift, zweikomponentenkleber, aktivator, super, kleber, Klebeflächen, industrie, hybrid, klebstoff, Acrylatklebstoff, polymer, Metallverklebung, acrylatkleber, zweikomponentig, Magnetverklebung, 2 k kleber, MMA Kleber, no mix kleber, Magnetkleber, 2 komponenten kleber, 2k kleber, 2k metallkleber, 2 Komponenten Acrylatkleber, acrylatkleber transparent, acrylatklebstoff, Alukleber, Apparatebau, Edelstahlkleber, Ferritkleber, Formenbau, Formenbauplatten verkleben, Hartmetallkleber, industriekleber, kleber aktivator, kleber keramik, kleber mit aktivator, Klebstoff flüssig, klebstoff transparent, Leuchtenverklebung, Magnete verkleben, Magnetklebstoff, Maschinenbau, Metallbau, no mix Klebstoff, Reaktivklebstoff, Sandwichelemente, Stahlkleber, strukturklebstoff, superkleber aktivator, Typenschilder aufkleben, verzinkte Bleche verkleben, Werkzeugbau, zwei komponenten klebstoff, Methacrylatklebstoff, Schnellhärtender Klebstoff, Härterlack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 111,57667*
€ 134,74667*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 152,95834*
€ 174,03667*
3 Tage
12000
6
pro Kilogramm
€ 5,90*
ab € 161,64*
€ 182,21334*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 707,61*
€ 783,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 721,27*
€ 809,88*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 134,74667*
€ 160,34854
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 133,36667*
€ 158,70634
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 126,22667*
€ 150,20974
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 125,25667*
€ 149,05544
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 111,57667*
€ 132,77624
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.