Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK-1300 | Acrylat-Strukturklebstoff, pastöser No-Mix Klebstoff | 6 kg | beige, opak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10561906
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10561906
EAN/GTIN:
     4024596003494
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
Der Acrylat-Strukturklebstoff WEICON RK-1300 hat hohe Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeiten. Das System besteht aus einem Klebstoff und einem Aktivator, die im No-Mix-Verfahren zum Einsatz kommen. Dies vereinfacht die Verarbeitung durch den Wegfall von Mischvorgängen. Das Produkt eignet sich besonders für großflächige Verklebungen vieler verschiedener Werkstoffe, wie Metalle, Ferrite und Hartkunststoffe. WEICON RK-1300 kann im Maschinen- und Apparatebau, im Metallbau, im Fahrzeugbau, im Werkzeug- und Formenbau, in der Bau- und Möbelindustrie und in vielen weiteren industriellen Bereichen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
ABS:
6 N/mm²
Aluminium sandgestrahlt:
20 N/mm²
Aushärtungstemperatur:
mind. +18 °C
Basis:
Methylmethacrylat
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
CFK:
24.0 N/mm²
Dichte der Mischung:
1,2 g/cm³
Edelstahl V2A sandgestrahlt:
25.0 N/mm²
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
beige, opak
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr Harz H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 - Kann die Atemwege reizen. Härter H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GFK:
16.0 N/mm²
Grundpreis:
6.0 kg
Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit):
6 Min.
IMPA-Code:
812991
ISSA-Code:
75.629.52
Katalogtext:
Der Acrylat-Strukturklebstoff WEICON RK-1300 hat hohe Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeiten. Das System besteht aus einem Klebstoff und einem Aktivator, die im No-Mix-Verfahren zum Einsatz kommen. Dies vereinfacht die Verarbeitung durch den Wegfall von Mischvorgängen. Das Produkt eignet sich besonders für großflächige Verklebungen vieler verschiedener Werkstoffe, wie Metalle, Ferrite und Hartkunststoffe. WEICON RK-1300 kann im Maschinen- und Apparatebau, im Metallbau, im Fahrzeugbau, im Werkzeug- und Formenbau, in der Bau- und Möbelindustrie und in vielen weiteren industriellen Bereichen eingesetzt werden.
Keyfacts:
pastös | hochfest | schnellhärtend
Konsistenz:
pastös
Lagerung:
WEICON RK-Konstruktionsklebstoffe sind bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar, während sich bei Temperaturen zwischen +1°C und +7°C die Lagerfähigkeit auf bis zu 24 Monate verlängern lässt. Dies gilt für verschlossene Originalgebinde, die keiner direkten bzw. indirekten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. Bei Überschreitung der Lagertemperatur von über +40°C und hoher Luftfeuchtigkeit verringert sich die Lagerstabilität auf 6 Monate.
Lieferumfang:
RK1300 Masse
MASTER:
MA10560060
Mechanisch belastbar nach|(50 % der Festigkeit):
9 Min.
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für einwandfreie Verklebungen sind grundsätzlich saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). Höhere Festigkeiten können durch weitere Vorbehandlungen der Oberflächen wie z. B. Aufrauhen durch Strahl- oder Schleifmittel erzielt werden. Einige Kunststoffe, insbesondere Polyamide, PTFE, Polyolefine etc., sind nur nach spezieller Vorbehandlung der Oberflächen durch z.B. Fluorieren, Niederdruck-Plasma, Korona, Beflammung o.ä. zu verkleben.
PC (Polycarbonat):
10 N/mm²
PMMA:
9 N/mm²
Polyamid 6.6:
2 N/mm²
PVC-hart aufgeraut:
7.0 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0.4 mm
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
25.0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +130 °C kurzz. bis +180 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Verarbeitung des RK-Aktivators: Der RK-Aktivator wird, je nach Stärke des Klebespaltes, ein- oder beidseitig auf die zu verklebenden Oberflächen aufgetragen (pinseln, sprühen, tauchen). Bei Klebespalten bis max. 0,4 mm genügt ein einseitiger Auftrag, bei Klebespalten bis max. 0,8 mm und/oder rauen, porösen sowie passiven Oberflächen (Chrom, Nickel usw.) ist ein beidseitiger Auftrag erforderlich. Bei glatten Kunststoff- und Metalloberflächen werden ca. 30 g/m², bei rauhen und porösen Oberflächen bis zu 150 g/m² Aktivator benötigt. Die Ablüftzeit beträgt bei Raumtemperatur (+20°C) mindestens 5 Minuten. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Klebstoffsystemen besteht darin, dass die beschichteten Werkstücke bis zu 30 Tage bei Raumtemperatur (+20°C) gelagert werden können, ohne dass die Wirksamkeit abnimmt. Verarbeitung des RK-Klebstoffs: Der Klebstoffauftrag erfolgt nur einseitig und in der Regel auf die nicht mit Aktivator beschichtete Oberfläche. Die Stärke der Klebefuge kann bis zu 0,80 mm betragen (nur bei beidseitigem Aktivatorauftrag). Bei Klebefugen von 0,15 mm bis 0,25 mm Stärke ergeben sich grundsätzlich die höchsten Zugscherfestigkeiten. Bei glatten Kunststoff- und Metalloberflächen werden ca. 180 g/m², bei rauhen und porösen Oberflächen bis zu 300 g/m² Klebstoff benötigt. Verarbeitungstemperatur: Die Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur (ca. +20°C) erfolgen. Höhere Temperaturen z. B. +40°C verkürzen die Positionier- und Aushärtezeiten um ca. 30%; niedrige Temperaturen um +10°C erhöhen die jeweiligen Zeiten um ca. 50%, bis ab +5°C fast keine Reaktion mehr erfolgt.
Verarbeitungstemperatur:
+10 °C bis +40 °C °C
Verarbeitungsverfahren:
No-Mix
Verkaufsgebinde:
Blecheimer
Zubehör:
2632672,2632823,3071622

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2-Komponentenkleber, 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Aktivator, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, konstruktionskleber weicon, konstruktionskleber, Methylmethacrylatklebstoff, weicon, Konstruktion, Kleb, 2-K, Plexiglas Verklebung, PMMA,Kunststoff Verklebung, hochfest, restelastisch, schlagzäh, 2-Komponenten-Systeme auf Methacrylatbasis, No-Mix, Klebstoff + Aktivator, hochfeste Verbindung, PC, GFK, schnelle Anfangshaftung, hohe Anfangshaftung, alterungsbeständig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 6 Kilogramm (ab € 82,92167* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,29*
€ 663,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,82*
€ 623,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,12*
€ 605,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,53*
€ 592,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.