Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic Projektor PG603W - Business-Projektor mit integriertem Mediaplayer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 2
ViewSonic Bild 3
ViewSonic Bild 4
ViewSonic Bild 5
ViewSonic Bild 6
ViewSonic - Logo
Artikel-Nr.:
     C5907-PG603W
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PG603W
EAN/GTIN:
     766907916010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

ViewSonic Projektor PG603W - Business-Projektor mit integriertem Mediaplayer

Der ViewSonic PG603W WXGA-Projektor bietet eine Helligkeit von 3600 ANSI Lumen zur Projektion von hellen, detaillierten Bildern in stark beleuchteten Umgebungen. Zudem verfügt er über wireless Sharing-Funktionen und ermöglicht es Ihnen, Inhalte von Laptops oder anderen Smart-Geräten im ganzen Raum über das LAN/WLAN-Display des Projektors mit der vPresenter Pro-App zu teilen. Inhalte von Smart-Geräten können außerdem direkt über USB-Verbindung mit dem PG603W gespiegelt werden, um Inhalte einfacher zu teilen. Der integrierte USB-Reader des Projektors ermöglicht es Ihnen, USB-Sticks in den USB-Eingang einzulegen und Bilddateien wie JPG und BMP sowie Word-, PowerPoint- und Excel-Dateien ohne PC anzuzeigen. Der energiesparende SuperEco-Modus verringert außerdem den Stromverbrauch und verlängert die Lampenlebensdauer auf 15.000 Stunden für zuverlässige Langzeitprojektion.

Helle Bilder in jeder Umgebung

Dank 3.600 Lumen Helligkeit und einem Kontrastverhältnis von 22.000:1 kann der PG603W leuchtende Bilder in jeder Umgebung - selbst in sehr hellen Räumen erzeugen.

Immersives 3D-Erlebnis

PG603W kann 3D-Inhalte direkt von 3D-Blu-Ray-Geräte und HDMI-fähigen Geräten wie Laptops, Tablets und Media Players über HDMI-Verbindung anzeigen.

Optimiertes Klangbild

Bei SonicMode kommt ein eingebetteter DSP-Chip zum Einsatz, um die Klangleistung für 3 verschiedene Anwendungsszenarien zu optimieren.
  • Standardmodus: Ein voreingestellter Modus, der die besten Lautstärken für den allgemeinen Gebrauch bietet.
  • Sprachmodus: Ein voreingestellter Modus, der den Klang von gesprochenen Wörtern verbessert und somit ideal für die Projektion von Reden und Vorträgen geeignet ist.
  • Entertainmentmodus: Ein voreingestellter Modus, der mit mehr Bässen und reicheren Mittenhochtonfrequenzen fein abgestimmt ist; ideal für Musik und Filme.

PC-freie Projektion

Der USB-Reader-Support des Projektors ermöglicht die Anzeige von Fotodateien wie JPG und PNG sowie von Office-Dokumenten wie PDF, Word, PowerPoint und Excel direkt von USB-Sticks für eine PC-freie Projektionslösung. Die Funktion wurde für folgende Anwendungen geprüft: - Adobe PDF: 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 - Microsoft Word: British Word 95, Word 97/2000/2002/2003/2007(.docx)/2010(.docx) - Microsoft Excel: British Excel 5/95, Excel 97/2000/2002/2003/2007(.xlsx)/2010(.xlsx)/Office XP Excel - Microsoft PowerPoint: British PowerPoint97, PowerPoint 2000/2002/2003/2007(.pptx)/2010(.pptx)/Office XP PowerPoint, PowerPoint Präsentation 2003 und alter (.pps)/2007 und 2010(.ppsx)

Wireless Präsentation

Der PG603W unterstützt die Anzeige über LAN/WLAN mit der vPresenter Pro-App, durch die Inhalte kabellos von Laptops und anderen Smart-Geräten geteilt werden können. Sie können bis zu 4 Quellen anschließen und deren Inhalte gleichzeitig anzeigen lassen. Mindestsystemvoraussetzungen für vPresenter Pro - Mac OS 10.10-10.11 - iOS 9-10 - Windows 7-10 - Android 5.0 und höher *Für Mac OS und iOS können Änderungen der Systemvoraussetzungen vorliegen, bitte prüfen Sie diese vor der Anwendung auf der ViewSonic-Website oder im AppStore.

Mobile Bildschirmspiegelung

Inhalte von Smart-Geräten können direkt über die USB-Kabel-Verbindung gespiegelt werden, damit Sie Präsentationen direkt von Ihrem eigenen Gerät halten können. *Für Android 5.0 oder höher muss zunächst die vPresenter Pro-App heruntergeladen werden, um die Bildschirmspiegelung zu ermöglichen. Bei der Spiegelung können keine Audio-Dateien wiedergegeben werden.

Zentralisierte Verwaltung

Der PG603W verfügt über Zertifizierungen von Creston, AMX, PJ Link und Extron für ein benutzerfreundliches Netzwerkmanagement, mit dem Administratoren bis zu 256 Projektoren gleichzeitig über eine LAN-IP überwachen und steuern können. Ein hochentwickeltes Echtzeit-Alarmsystem sendet Status-Updates über den Stromverbrauch, die Lampenlebensdauer und den Gerätestandort für ein effizientes Monitoring.

Sofortige Aktivierung

Nehmen Sie Ihren Projektor dank zwei einfachen Einstellungen sofort in Betrieb.
  • Direktes Einschalten: Verbinden Sie einfach das Netzkabel und legen Sie los; der Projektor wird sich automatisch einschalten.
  • Einschalten bei Signalerkennung: Der Projektor schaltet sich automatisch ein, sobald eine VGA- oder HDMI-Kabelverbindung erkannt wird.

Einfache Bildkorrektur

Die horizontale und vertikale Trapezkorrektur sowie die 4-Eckenanpassung gewährleisten ein perfekt proportioniertes Bild ohne Verzerrung oder Verzeichnung.

8 Steuerungcodes von 1 Fernbedienung

Dieser Projektor-Fernbedienung kann bis zu 8 verschiedenen Fernsteuerungscodes zugewiesen werden, um problemlos Projektoren auszuwählen, zu konfigurieren oder während Schulungen oder Meetings zu nutzen. Die Fernbedienung kann auch genutzt werden, um spezifische Projektoren individuell zu kontrollieren, indem der Steuerungscode der Fernbedienung angepasst wird.

Verlängerte Lebensdauer

Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist und kein Eingangssignal erkannt wird, aktivieren sich automatisch der Eco-Modus sowie der SuperEco-Modus.
  • ECO-Modus: Bei Inaktivität wechselt der Projektor nach 5 Minuten automatisch vom Normal-Modus in den Eco-Modus.
  • SuperEco-Modus: Nach 20 Minuten ohne Eingangssignal wird die Bildprojektion auf 30% gedimmt, wodurch die Lampenlebensdauer im Durchschnitt auf 15.000 Stunden verlängert wird.
Weitere Informationen:
Projektionssystem:
0.65" WXGA
Native Auflösung:
1280x800
DC-Typ:
DC3
Helligkeit:
3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus:
220001
Darstellbare Farben:
1,07 Mrd. Farben
Lichtquelle:
Lampe
Lampenlebensdauer (Normal/SuperEco):
5000/15000 h
Lampenleistung:
200 Watt
Linse:
F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Projektionsoffset:
100%+/-5%
Projektionsverhältnis:
1.55-1.70
Bildschirmgröße:
30-300 Zoll
Projektionsdistanz:
1m-10.98m(100" @3.34m)
Keystone:
H+/-20° , V+/-30°
Optischer Zoom:
1.1-fach
Betriebsgeräusche (Eco):
27dB
Unterstützte Auflösungen:
VGA (640 x 480) bis Full-HD(1920 x 1080)
HDTV-Kompatibilität:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video-Kompatibilität:
NTSC, PAL, SECAM
Horizontalfrequenz:
15K~102KHz
Vertikalfrequenz:
23~120Hz
Computer-Eingang (geteilt mit Komponente):
1
Komposit:
1
Audio-Eingang (3,5 mm):
1
HDMI (HDCP):
1 (Rückseite) (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Monitorausgang:
1
Audioausgang (3,5 mm):
1
Lautsprecher:
10 Watt
USB-Typ A (Stromversorgung):
2 (1 x Reader 5V/0.5A & 1 x optionales WLAN-Dongle)
RS232:
1
RJ45:
1
Mini-USB Typ B (Dienste):
1
Versorgungsspannung:
100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Leistungsaufnahme:
Normal 270 Watt Standby <0,5 Watt
Betriebstemperatur:
0~40℃
Verpackung:
Braun
Gewicht (netto):
2.3 kg
Abmessungen (B x T x H) mit Stellfuß:
294 x 218 x 110 mm
Sprache:
Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch
Netzkabel:
1
VGA-Kabel:
1
Fernbedienung:
1 (mit Laserpointer)
QSG & CD:
QSG 1 / CD NA
Lampe/Lichtquelle:
RLC-109
Luftfilter:
RSPL
Tragetasche:
PJ-CASE-008
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, viewsonic dlp beamer, beamer, dlp beamer, Office Beamer, Netzwerkprojektor, Kurzdistanz Projektor, Entertainer, Business Projektor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,89*
€ 697,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,31*
€ 673,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,43*
€ 645,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,22*
€ 632,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,82*
€ 604,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C50
ab € 55,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.