Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Kunststoff GKD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_GKD.jpg
P_GKD.jpg
Td_GKD.jpg
T_GKD_de.jpg
M_GKD_1.jpg
M_GKD_2.jpg
M_GKD_3.jpg
M_GKD_4.jpg
A_GKD.jpg
A_GKD_2.jpg
Artikel-Nr.:
     223-8506935
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9GKD
EAN/GTIN:
     4250438900168
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartondübel celo
Mit dem CELO Gipskartondübel GKD ist eine sehr schnelle Montage in Gipskartonplatten möglich, da nicht vorgebohrt werden muss. Der Nylondübel hat 30% Glasfaseranteil und bohrt sich aufgrund seiner Härte sehr leicht durch die Gipskartonplatte. Geeignet ist der GKD für leichte Lasten. Verwendet wird er mit Spanplattenschrauben im Durchmesser 3,0-4,5. Die Schraube kann auch länger als der Dübel sein, da sie durch die Spitze des Dübels hindurch tritt.
Weitere Informationen:
Typ:
GKD
Dübellänge [mm]:
35 mm
Plattenstärke [mm]:
2x12,5 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
3-4,5 mm
Einschraubtiefe [mm]:
22 mm
Material:
Nylon
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Gipskartonplatten | Holzfaserdämmplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, CELO, Dübel, Duebel, Gipskartonduebel, Hohlraumdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2350
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1124*
€ 0,1624*
1 Tag
2000
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1425*
€ 0,2035*
2 Tage
3579
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,53*
1 Tag
16
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,56*
20 Tage
16
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 4,605*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
545677
ab € 0,22475*
Ähnlich
fischer
052389
ab € 0,134*
Ähnlich
SPIT
059380
ab € 0,4636*
Ähnlich
SPIT
059360
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.