Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spit Driva Metall TP12 Gipskartondübel mit Linsenschraube 4.5x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spit Driva Metall TP12 Gipskartondübel mit Linsenschraube 4.5x35
Produktbild zu Spit Driva Metall TP12 Gipskartondübel mit Linsenschraube 4.5x35
Anwendungsbild zu Spit Driva Metall TP12 Gipskartondübel mit Linsenschraube 4.5x35
Artikel-Nr.:
     3145-104460715
Hersteller:
     SPIT
Herst.-Nr.:
     059360
EAN/GTIN:
     3439510593608
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Linsenkopfschraube
Spit Driva Metall TP12 Gipskartondübel mit Linsenschraube 4.5x35

Hohlraumdübel aus Zink-Druckguss werden zur Befestigung von Kabelkanälen, Rohrschellen, Bildern usw. in Gipskarton- und Leichtbauplatten sowie in Gipsfaserplatten verwendet. Mit der Spitze erfolgt eine punktgenaue Verarbeitung ohne den Einsatz eines zusätzlichen Setzwerkzeuges.

Weitere Informationen:
Material:
Zink-Druckguss
Schrauben:
4,5x35 mm
Klemmbereich:
12 mm
Ausführung:
LIKO-Schraube
Marke:
Spit
Größe:
4.5x35 mm
Dübeldurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
31 mm
Type:
TP12
Weitere Suchbegriffe: Linsenschraube, Metalldübel, linsenkopfschraube, Gipsfaserplattendübel, Hohlraumdübel, Rigipsdübel, Schnellmontagedübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,219*
€ 0,299*
100
€ 3,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3375*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 0,3263*
€ 0,5563*
Lager 3145
650
100
€ 5,90*
ab € 0,4396*
€ 0,5896*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5896*
€ 0,70162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.