Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M8 - 110, galv. verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_RAST.jpg
P_RAST.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-98110RAST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98110RAST
EAN/GTIN:
     4250438905941
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m8x110
ankerstange m8
ankerstange gvz
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 8-110
Länge [mm]:
110 mm
Gewinde:
M8
Antrieb:
SW 13
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gewindestange, Gewindestück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6128*
€ 0,8828*
Lager 9YQ7S
50
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,59*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,59*
€ 11,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 0,671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,43*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0082500800100
ab € 3,56*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,09*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 13,5025*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,37*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.