Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Trägerklemme CMV mit M6-Gewinde und Schraube, zinklamellenbeschic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_cmv.jpg
p_cmv.jpg
m_cmv_1.jpg
m_cmv_2.jpg
m_cmv_3.jpg
m_cmv_4.jpg
a_cmv_1.jpg
a_cmv_2.jpg
a_cmv_3.jpg
td_cmv.jpg
t_cmv_de.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-96CMV
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     96CMV
EAN/GTIN:
     8421814545044
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m6
trägerklammer
Der multifunktionale Multifunktions-Flanschträger CMV von CELO ermöglicht die Befestigung von M6-Gewindestangen, das Anbringen von Kabelbindern oder das Anschrauben eines M6-Bolzens. Er hat 3 seitliche Löcher, zwei mit M6-Gewinde und ein weiteres Loch Durchmesser 6,3 mm für Draht oder Kabelbinder. Der multifunktionale Multifunktions-Flanschträger CMV ist erhältlich in hoch korrosionsbeständiger Zink-Aluminium Beschichtung (ZnAl) und somit auch für den Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Flanschdicke [mm]:
<16mm mm
Durchgangsloch [mm]:
6.3 mm
Durchgangsloch 2 [mm]:
10.7 mm
Gewinde:
M6
Innenewinde:
M6
Drehmoment:
3
Material:
Kohlenstoffstahl DIN 17222
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Stahlträger
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3668*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7468*
€ 2,07869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7268*
€ 2,05489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6468*
€ 1,95969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6168*
€ 1,92399
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3668*
€ 1,62649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.