Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Rohrschelle m. EPDM Einlage M8+M10 RI 54


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_RI.jpg
P_RI.jpg
Td_RI.jpg
T_RI_de.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-954RI
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     954RI
EAN/GTIN:
     8421814534154
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die CELO Rohrschelle RI ist wegen ihrer Mutter M8 und M10 Gewinde sehr flexibel verwendbar. Es sind unverlierbare Schrauben an der Rohrschelle RI befestigt. Außerdem ist eine solide Verschweißung der Mutter vorhanden. Schallisolierung durch die EPDM Einlage. Die Rohrschelle RIF ist durch ihre Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +110°C ideal für die Montage von Warmwasser- und Heizungsleitungen geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
RI 54
Anschlussgewinde:
M8 + M10
Durchmesser [mm]:
54 mm
Spannbereich [mm]:
54-58 mm
Blechstärke [mm]:
1,5 mm
Schellenbreite [mm]:
20 mm
Höhe [mm]:
81,5 mm
Material:
Stahl + EPDM-Einlage
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, RI, Schelle, Metallschelle, Rohrschelle, Schwerlastschelle, Schwerlastrohrschelle, EPDM Einlage, EPDM, Heizungsleitung, Wasserleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 60,06*
€ 71,47
pro Box
ab 2 Boxen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 56,04*
€ 66,69
pro Box
ab 10 Boxen
€ 54,33*
€ 64,65
pro Box
ab 20 Boxen
€ 53,36*
€ 63,50
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.