Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle mit EPDM und M8+M10 RID 48


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_CELO_RID.jpg
P_CELO_RID.jpg
Td_RID.jpg
T_RID_de.jpg
A_RID_1.jpg
A_RID_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-948RID
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     948RID
EAN/GTIN:
     8421814548342
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gleitschellen
Lüftungsschelle
Die CELO Gleitrohrschelle RID mit EPDM gummiausgekleideter hat eine Überwurfmutter mit spezieller Kreuzschweißung. Der innere Teil der Auskleidung ist aus Plüsch, um das Gleiten des Rohres in der Schelle zu verbessern. Dank der seitlichen Öffnung ist die Schelle einfach und schnell zu installieren. Durch das Zwei-Schrauben-Schnellverschlusssystem mit abnehmbaren Distanzscheiben ist die Schelle entweder zum Gleiten oder Verankern geeignet ist. Ausführung mit doppelter Verstärkungsrippe. Die Schelle ist schallgedämmt nach DIN 4109.
Weitere Informationen:
Typ:
RID 48
Anschlussgewinde:
M8 + M10
Durchmesser [mm]:
48 mm
Spannbereich [mm]:
48-53 mm
Nenngröße [Zoll]:
2" Zoll
Blechstärke [mm]:
1,2 mm
Schellenbreite [mm]:
20 mm
Höhe [mm]:
72 mm
Material:
Stahl + EPDM-Einlage
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, gleitschellen, CELO, RID, Schelle, Metallschelle, Gleitrohrschelle, Rohrschelle, EPDM Einlage, EPDM, Heizungsleitung, Wasserleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,73*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,9346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 120,21*
€ 143,05
pro Box
ab 2 Boxen
€ 118,64*
€ 141,18
pro Box
ab 5 Boxen
€ 113,85*
€ 135,48
pro Box
ab 10 Boxen
€ 111,13*
€ 132,24
pro Box
ab 500 Boxen
€ 96,73*
€ 115,11
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.