Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsammelhalter CH 40x41x47 für Gasnagler


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_CHS_41.jpg
P_CHS_41.jpg
Td_CHS_41_1.jpg
M_CHS_1.jpg
M_CHS_2.jpg
M_CHS_3.jpg
M_CHS_4.jpg
A_CHS_1.JPG
A_CHS_2.JPG
Artikel-Nr.:
     C5867-94741CHS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     94741CHS
EAN/GTIN:
     8421814569507
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
Sammelhalter
Die Metallschelle CH-S für alle Arten von Kabeln hat eine seitliche Abdeckung zum einfachen Einführen der Kabel. Kabelverlegung in Zwischenwänden (Wänden oder Decken). Die Installation an Wand oder Decke ist einfach, mit direkter Verankerung im Beton mit einem Gasnagler. Darüber hinaus können verschiedene Kabeldurchmesser gleichzeitig installiert werden.
Weitere Informationen:
Typ:
CH 40x41
Breite [mm]:
41 mm
Material:
Metall
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: celo gasnagler, gas nagler, CELO, Apolo, apolo, Nagelschelle, Nagelclip, Elekrobefestigung, Elektro, Kabel, Kabelbefestigung, Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 57,88*
€ 68,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 57,12*
€ 67,97
pro Box
ab 5 Boxen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Box
ab 20 Boxen
€ 50,82*
€ 60,48
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.