Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Schelle Abranyl® ABT 25-32 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_abt_grey.jpg
p_abt_grey.jpg
td_abt.jpg
a_abt_1.jpg
a_abt_2.jpg
m_abt_1.jpg
m_abt_2.jpg
m_abt_3.jpg
m_abt_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-932ABT
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     932ABT
EAN/GTIN:
     8421814412568
l_datenblatt_abt_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
dop_direktbefestigung-mit-gasnagler-forceone_22-0613-2303_dt.pdf
eta_celo_dif_direktbefestigung_mit_force_one-kabel_und_rohrbefestigung_eta22-0613_2303_dt.pdf
Suchbegriffe:
Quickschellen
Rohrclip
Rohrklemmschellen aus Kunststoff
rohrclip
Die Abranyl® ABT-Schelle ist eine patentierte Nylonschelle für die schnelle und einfache Installation von Rohren und Leitungen mit Naglern. Jede Größe deckt bis zu 3 Rohrdurchmesser ab, was Zeit und Mühe bei der Installation spart. Die automatische Schließfunktion und die hohen Sicherheitswerte bieten Schutz vor Ausdehnung bei Temperaturschwankungen. Werkzeuglose Installation durch gleichzeitiges Drücken des Rohres und Schließen mehrerer Schellen. Kompatibel mit CELO-Naglern oder direkter Befestigung an Kanälen. Die Ausrichtungsmarkierung ermöglicht eine einfache Montage bei Serieninstallationen. UL-zugelassen, halogenfrei und RoHS-konform. Erhältlich in Weiß, Grau und UV-beständigem Schwarz. KIWA-zertifiziert für Heißwasserleitungen bis zu +90°C im Dauerbetrieb und Spitzen von +110°C.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
grau
Spannbereich [mm]:
25-32 mm
Passend für:
Rohr Ø 26-32
Durchmesser [mm]:
25,5 mm
Länge [mm]:
36 mm
Höhe [mm]:
53,6 mm
Breite [mm]:
20 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: CELO, Abranyl, Kunststoffschelle, ABT, Klickverschluss, Multidurchmesser, Nylon, Gasnagler, UV-beständig, RoHS, Kiwa
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,5108*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5108*
€ 0,60785
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4508*
€ 0,53645
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.