Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschelle blau L-26


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_L_blau.jpg
P_L_blau.jpg
Td_L.jpg
T_L_de.jpg
A_L_1.jpg
A_L_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-926L
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     926L
EAN/GTIN:
     8421814432740
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die CELO Metallschelle L hat ein M6 Anschlussgewinde. Dadurch können Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M6 einfach eingeschraubt werden. Durch die stabile Konstruktion ist die Schelle gut für Warmwasser- und Heizungsrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
L-26
Anschlussgewinde:
M6
Durchmesser [mm]:
26 mm
Spannbereich [mm]:
26 mm
Blechstärke [mm]:
1,2 mm
Schellenbreite [mm]:
11/12 mm
Höhe [mm]:
33,2 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, LI, Schelle, Metallschelle, Rohrschelle, EPDM, Heizungsleitung, Wasserleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,92*
€ 29,65
pro Box
ab 2 Boxen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Box
ab 5 Boxen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.