Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Befestigungsschelle F 16


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_metal_clip_f.jpg
p_metal_clip_f.jpg
a_f_1.jpg
a_f_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-916F
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     916F
EAN/GTIN:
     8421814013390
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Der Metallclip F verfügt über zwei Versteifungsrippen, die bis zur Auflagefläche reichen und eine erhöhte Stabilität bieten. Die galvanische Verzinkung bewirkt außerdem einen guten Schutz gegen Korrosion. Verwendung findet der F-Clip mit einem Durchgangsloch von 6,5 mm bei der Montage von PVC-Rohren, Stahl- oder Kupferrohren in Kombination mit Nageldübel NP, Betonschraube BTS-5 oder Deckenanker DA.
Weitere Informationen:
Typ:
F 16
Spannbereich [mm]:
16 mm
Material:
Metall
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Nagelschelle, Nagelclip, Elekrobefestigung, Elektro, Kabel, Kabelbefestigung, Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,26*
€ 12,21
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.