| |
|
| Artikel-Nr.: C581-Z 48.00 Herst.-Nr.: Z 48.00 EAN/GTIN: 4011721073521 |
| |
|
| | |
| Die tragbare Steckdosenleiste ist anschlussfertig verdrahtet. Jede Steckdosenleiste, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Die gesamte Steckdosenleiste ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse ist aus Vollgummi. Gummi zeichnet sich besonders durch seine hohe mechanische Festigkeit, Alterungs- und Korrisionsbeständigkeit aus. Die Gehäusefarbe ist schwarz. Ohne Einbauten hat die Steckdosenleiste die Abmessung von (HxBxT) 430 x 115 x 70 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich die Reiheneinbaugeräte, die auf einer Tragschiene für 4 Teilungseinheiten montiert sind. Das Klappfenster ist selbstschließend und abschließbar. Die Bestückung und Absicherung setzt sich wie folgt zusammen: - 6x SCHUKO-Steckdosen, ohne LS-Absicherung. Die Steckdosenleiste hat eine 2 m lange Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² mit einem roten CEE-Stecker 5-polig, 16A. Weitere Informationen: | | EF000007: | EV000154 | EF000008: | - | EF000040: | - | EF000049: | - | EF000411: | 6 | EF000536: | - | EF000781: | EV000494 | EF001596: | EV000169 | EF002657: | EV000494 | EF002788: | - | EF002789: | - | EF002790: | - | EF002791: | - | EF002793: | - | EF002794: | EV005626 | EF002795: | EV005627 | EF005474: | EV006418 | EF005564: | 0 | EF006050: | false | EF008403: | - | EF011975: | 0 | EF011977: | 0 | EF011978: | 0 | EF011979: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Vollgummi-Steckdosenleiste, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, mobiler Stromverteiler |
| | |
| |