Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP67, 125A, 5-polig, 400V, 6h, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S54S35
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S54S35
EAN/GTIN:
     4011721102429
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 125a 6h
cee-stecker 230v
CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 22,5 - 50 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 125A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
EV004016
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
125
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009026
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.