Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP67, 16A, 5-polig, 500V, 7h, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S51S55
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S51S55
EAN/GTIN:
     4011721102115
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a
CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 16 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), alle Stecker sindmit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
9005
EF000537:
EV004016
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
7
EF006725:
EV000206
EF006726:
EV009028
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,561*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 79,0561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 922,251*
€ 1.097,47869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 908,771*
€ 1.081,43749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 866,491*
€ 1.031,12429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 834,931*
€ 993,56789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 790,561*
€ 940,76759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.