Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP44, 32A, 4-polig, 230V, 9h, blau, schraubenlos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S42SL20
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S42SL20
EAN/GTIN:
     4011721121970
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a
cee stecker
CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, schraubenlose Anschlusstechnik (plug2power), Schnellverschluss-System (turn2fix), alle Stecker sind mit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000537:
EV004016
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV005434
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
9
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
Weitere Suchbegriffe: abl sursum cee-stecker, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,512*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 58,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 687,342*
€ 817,93698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 680,042*
€ 809,24998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 648,632*
€ 771,87208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,022*
€ 742,58618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 580,512*
€ 690,80928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.