Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP44, 16A, 4-polig, 400V, 6h, rot, schraubenlos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S41SL30
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S41SL30
EAN/GTIN:
     4011721121871
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16a 6h
cee-stecker 16a
CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 6 - 15 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, schraubenlose Anschlusstechnik (plug2power), Schnellverschluss-System (turn2fix), alle Stecker sind mit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
EV004016
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV005434
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009026
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,44*
€ 430,1136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,31*
€ 426,3889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,61*
€ 411,2759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,87*
€ 398,4953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,05*
€ 361,8195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.