Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP67, 16A, 4-polig, 440V, 11h, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S41S45
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S41S45
EAN/GTIN:
     4011721126876
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 6 - 15 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 440V AC, 11h, rot, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), alle Stecker sindmit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
EV005435
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
11
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009025
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.