Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP67, 32A, 3-polig, 110V, 4h, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S32S15
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S32S15
EAN/GTIN:
     4011721141855
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a ip67
cee stecker
CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), alle Stecker sindmit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
1023
EF000537:
EV004016
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
4
EF006725:
EV000234
EF006726:
EV009018
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 92,5575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.086,095*
€ 1.292,45305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.071,975*
€ 1.275,65025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.016,995*
€ 1.210,22405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 979,005*
€ 1.165,01595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 925,575*
€ 1.101,43425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.