Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung, IP67, 125A, 5-polig, 400V, 6h, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-K54S35
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     K54S35
EAN/GTIN:
     4011721103662
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 125a 6h
cee kupplungsdose
CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 22,5 - 50 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 125A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
EV004016
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
125
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009026
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 125a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.