Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung, IP44, 63A, 5-polig, 400V, 6h, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-K53S30
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     K53S30
EAN/GTIN:
     4011721103570
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a
CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
EV004016
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
63
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009026
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee-kupplung 230v, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.