Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung, IP44, 32A, 5-polig, 230V, 9h, blau, schraubenlos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-K52SL20
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     K52SL20
EAN/GTIN:
     4011721123059
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 32a
CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 12 - 22 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Klappdeckel mit Daumengriff, schraubenlose Anschlusstechnik (plug2power), Schnellverschluss-System (turn2fix), mit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000537:
EV004016
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV005434
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
9
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, abl sursum cee-kupplung, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,996*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 79,4996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 921,076*
€ 1.096,08044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 905,476*
€ 1.077,51644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 843,026*
€ 1.003,20094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 818,686*
€ 974,23634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 794,996*
€ 946,04524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.