| |
|
| Artikel-Nr.: C581-K52S05 Herst.-Nr.: K52S05 EAN/GTIN: 4011721174013 |
| |
|
| | |
| CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 6 - 15 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 1h, weiß, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), mit vernickelten Kontakten Weitere Informationen: | | EF000116: | 9016 | EF000537: | EV004016 | EF001391: | 5 | EF002169: | EV000139 | EF002647: | 32 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF002650: | EV000164 | EF005474: | EV006423 | EF006050: | - | EF006584: | 1 | EF006725: | EV000202 | EF006726: | EV009017 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung |
| | |
| |