Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Vollgummi-Kupplung, schwarz, Schnellverschluss, mit Manschette, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 1189290 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2P+E
ABL SURSUM 1189290 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2P+E
Artikel-Nr.:
     C581-1189290
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1189290
EAN/GTIN:
     4011721021652
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Die SCHUKO Kupplung besteht aus Vollgummi. Damit ist sie für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 2,5 mm² verdrahten. Griff und Kontaktträger können mit einer Viertel - Umdrehung unkompliziert verbunden werden. Die SCHUKO Kupplung ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig und spritzwassergeschützt nach IP44. Die SCHUKO Kupplung ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
250
EF000007:
EV000206
EF000010:
EV002727
EF000025:
true
EF000116:
9005
EF001257:
-
EF001391:
2
EF002169:
EV001303
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002651:
true
EF002652:
true
EF005474:
EV006418
EF011959:
EV000154
EF012001:
EV000154
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1189090
ab € 7,92*
Zubehör
ABL
1129190
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.