Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Vollgummi-Stecker, schwarz, 2 Erdungssysteme, Schnellverschluss, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 1129190 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz 2P
ABL SURSUM 1129190 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz 2P
Artikel-Nr.:
     C581-1129190
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1129190
EAN/GTIN:
     4011721021232
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Der SCHUKO Stecker besteht aus Vollgummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leicht mit 3 x 2,5 mm² verdrahten. Griff und Kontaktträger können mit einer Viertel - Umdrehung unkompliziert verbunden werden. Der Stecker ist mit einem Schnellverschluss und doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard ausgestattet. Der SCHUKO Stecker ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig und spritzwassergeschützt nach IP44. Der SCHUKO Stecker ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
250
EF000007:
EV000206
EF000010:
EV002727
EF001257:
-
EF001391:
2
EF002169:
EV001303
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002651:
true
EF005474:
EV006418
EF012001:
EV000154
EF012000:
true
EF011959:
EV000154
Weitere Suchbegriffe: Netzstecker Frankreich, Netzsteckverbinder Frankreich, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v ip44, abl gummistecker, gummistecker schwarz, Schutzkontaktstecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, Belgienstecker, Frankreichstecker, CEE 7/5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1189090
ab € 7,93*
Zubehör
ABL
1189290
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.