Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Axialstecker weiss L-41Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Axialstecker weiss L-41Q
4 mm Axialstecker weiss L-41Q
4 mm Axialstecker weiss L-41Q
Artikel-Nr.:
     615-D29502
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.9199-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
4 mm Axialstecker weiss
Weitere Informationen:
Typ:
L-41Q
Farbe:
weiß
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,75*
1 Tag
88
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 3,08*
6 Tage
88
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
64.9199-27
ab € 1,48*
Ähnlich
Stäubli
64.9199-26
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.