Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Lötanschluss, 2,5 mm², weiß, 64.9199-29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Stecker, Lötanschluss, 2,5 mm², weiß, 64.9199-29
4 mm Stecker, Lötanschluss, 2,5 mm², weiß, 64.9199-29
Artikel-Nr.:
     4502-86F8247
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.9199-29
EAN/GTIN:
     4099889677218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
4 mm Stecker, 64.9199-29, Stäubli Electrical Connectors Axial, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
weiß
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
69 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
3.9 mm
Stapelbar:
Nein
Gewicht:
0.0066 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, stäubli 4 mm bananenstecker, stäubli lamellenstecker, turmstecker 32a, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Federkorbstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,66*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,68*
1 Tag
163
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,16*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
64.9199-23
ab € 1,30*
Zubehör
Stäubli
64.9199-24
ab € 1,29*
Zubehör
Stäubli
64.9199-22
ab € 1,58*
Zubehör
Stäubli
64.9199-21
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.