Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
4 mm Sicherheitsbuchse weiss SLB4-F6,3/N-X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-49.7046-29
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
49.7046-29
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse weiss
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-F6,3/N-X
Farbe:
weiß
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Stäubli
>
Buchsen
>
Sicherheitsbuchsen
Weitere Suchbegriffe:
laborsteckverbinder
,
Sicherheitsbuchsen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,47*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse braun SLB4-F6,3/N-X
Stäubli
49.7046-27
€ 1,40*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-F6,3/N-X
Stäubli
49.7046-24
€ 1,40*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grau SLB4-F6,3/N-X
Stäubli
49.7046-28
€ 1,2555*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F6,3/N-X
Stäubli
49.7046-25
€ 2,06*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-F6,3/N-X
Stäubli
49.7046-26
€ 2,05*
Zubehör
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau Blau 1 St.
Stäubli
49.7046-23
€ 1,2555*
Zubehör
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau Grün, Gelb 1 St.
Stäubli
49.7046-20
€ 1,2455*
Zubehör
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau Rot 1 St.
Stäubli
49.7046-22
€ 1,2655*
Zubehör
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau Schwarz 1 St.
Stäubli
49.7046-21
€ 1,2555*
Zubehör
Stäubli SS2 Montageschlüssel Rot, Silber 1 St. 25.0022
Stäubli
25.0022
€ 18,67*
Zubehör
Staubli Isolationsmanschette 23.5142-33, Transparent
Stäubli
23.5142-33
€ 0,60*
Zubehör
Staubli Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 180 mm
Stäubli
25.0020
€ 20,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.